BRAGA CUELLO T-U 79706 CAMO, HH LIFA MERINO NECK
LIFA MERINO BRAGA DE CUELLO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Helly Hansen:79706_481-STD
Rubix:799192439000
fabricante:79706_481-STD
EAN:7040056104287

Documentos
Detalles de producto : BRAGA CUELLO T-U 79706 CAMO, HH LIFA MERINO NECK
Principal: 57% Merino, 43% Polipropileno - 215 g/m²
Al mezclar Lifa® con lana Merino obtenemos lo mejor de dos mundos. Mientras Lifa® transporta el sudor fuera de tu cuerpo, la lana Merino asegura que te mantengas caliente. Diseñado para actividades de alta intensidad en días fríos
Al mezclar Lifa® con lana Merino obtenemos lo mejor de dos mundos. Mientras Lifa® transporta el sudor fuera de tu cuerpo, la lana Merino asegura que te mantengas caliente. Diseñado para actividades de alta intensidad en días fríos
Información técnica
Atributos
| Color | caqui |
|---|---|
| Tamaño | talla única |
| Material Principal | lana |
| Material | 57% merino, 43% polipropileno |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,60 € Sin IVA
/ unidad
26,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días