GORRO TERMICO T-U NEGRO FIBRA ZARGUN
Gorro de protección térmica de fibra Zargun
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:882876
Rubix:799193869000
EAN:3660338362996


Resumen técnico
| Color | negro |
|---|---|
| Tamaño | talla única |
| Material Principal | fibra zargun |
Documentos
Detalles de producto : GORRO TERMICO T-U NEGRO FIBRA ZARGUN
Ideal como gorro bajo casco
Zargun® es una barrera natural a la radiación infrarroja, ya sea de origen externo o del cuerpo humano.
La fibra Zargun® proporciona :
-Confort térmico molecular duradero
-Elasticidad mecánica duradera
-Evacuación de la humedad
-Fácil de cuidar, tacto suave
Un hilo de sección transversal especial evacua la humedad y mantiene el cuerpo seco.
Zargun® es una barrera natural a la radiación infrarroja, ya sea de origen externo o del cuerpo humano.
La fibra Zargun® proporciona :
-Confort térmico molecular duradero
-Elasticidad mecánica duradera
-Evacuación de la humedad
-Fácil de cuidar, tacto suave
Un hilo de sección transversal especial evacua la humedad y mantiene el cuerpo seco.
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| Tamaño | talla única |
| Material Principal | fibra zargun |
| Material | zargun fibra |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,75 € Sin IVA
/ unidad
23,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días