3193 06 13 TE ORIENTABLE MACHO LATERAL BSP CIL. Ø 6MM G1/4

Legris

Ver información técnica

Referencias

Parker:3193 06 13
Rubix:798033605000
fabricante:3193 06 13
EAN:0820099253756
3193 - MALE STUD RUN TEE BSPP METRIC AND UNF

Resumen técnico

Tipo de roscabspp
Conexión 16
Conexión 2g1/4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3193 06 13 TE ORIENTABLE MACHO LATERAL BSP CIL. Ø 6MM G1/4


El rango de racores push-in LF 3000® incluye funciones banjo, oscilantes y multipuerto modulares que ofrecen múltiples configuraciones. Conectores robustos, ligeros y compactos que le permiten optimizar el diseño de su equipo neumático.

Características/Ventajas:
• Fiabilidad
• 100% probados contra fugas durante la producción
• Codificación de fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad

• Durabilidad
• Cumple con ISO 14743
• Tecnología probada de larga duración
• Alto número de ciclos de presión
• Sin efectos de bombeo

• Flexibilidad
• Compacidad para ahorro de espacio
• Múltiples formas y configuraciones para mayor modularidad

• Sostenibilidad
• Cumple con RoHS y REACH
• Respetuoso con el medio ambiente gracias al flujo completo para mayor eficiencia
• Baja huella de carbono – Fabricado en Europa

Mercados:
• Automatización
• Industrial
• Procesamiento de alimentos

Aplicaciones:
• Fabricación de embalajes,
• Robótica,
• Automoción en planta,
• Neumática,
• Válvulas solenoides,
• Cilindros neumáticos
• Equipos de maquinaria neumática
• Transporte de aire comprimido a baja presión
• Sistemas de vacío
• Maquinaria para semiconductores
• Maquinaria textil
• Armarios/Paneles

Tecnologías:
• Racores Push-In
• Racores Push-to-Connect
• Racores neumáticos
• Racores instantáneos
• Racores rápidos
• Conectores
• Racores giratorios
• Racores orientables
• Racores modulares
• Multi-conectores
• Conectores modulares enchufables
• Racores auto-sellantes
• Conectores

Características técnicas:
• Fluidos: aire comprimido, gas neutro, otros fluidos: por favor contáctenos
• Materiales: polímero técnico, latón niquelado, NBR
• Presión: Vacío hasta 20 bar
• Temperatura: -20°C a +80°C
• Ø Métrico: 3 mm a 16 mm
• Ø Pulgadas: 1/8" a 1/2"

Regulaciones:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 6 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 6 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca G 1/4 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1/4
Tipo de conexión 2: macho, BSPP
Tipo de conexión 2: macho BSPP
División: conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 16
Tipo hexagonal: Hexágono métrico
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores con espárrago
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material del sello: NBR
Forma: Te de paso
Tecnología: manipulación de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,012

Información técnica


Atributos
Peso neto12 g
Peso con embalaje133 g
Tipo de roscabspp
Conexión 16
Conexión 2g1/4
Materialpolímero técnico; latón niquelado; nbr (junta)
Diámetro de conexión1/4 ''
Diámetro exterior de tubo métrico6 mm
Roscadog1/4
Temperatura máx.80 °C
Temperatura mín.-20 °C
60 mm
60 mm
5,85 € Sin IVA
/ unidad
7,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días