Referencias
Parker:0912 00 27
Rubix:798117590000
fabricante:0912 00 27
EAN:0820099153445

Detalles de producto : 0912 00 27 CODO IGUAL HEMBRA, ROSCA BSP CILINDRICA Y M5 G3/4
Conexión de un conjunto de 2 elementos roscados con un ángulo de 90°. Disponible desde la rosca M5 hasta la rosca 1.
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Tamaño de la rosca de la conexión 1: G 3/4
Tipo de conexión 1: BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos industriales
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 60
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -10
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Adaptador de espárrago hembra
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: n/a
Forma: Codo
Peso: 0,101
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Tamaño de la rosca de la conexión 1: G 3/4
Tipo de conexión 1: BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos industriales
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 60
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -10
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Adaptador de espárrago hembra
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: n/a
Forma: Codo
Peso: 0,101
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 106 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 1082 g |
| Material | latón niquelado |
| Conexión 1 | g 3/4 |
| 120 mm | |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,41 € Sin IVA
/ unidad
10,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
