0900 21 27 UNION DESIGUAL DOBLE MACHO, BSP CONICAS R1/2 R3/4

Legris Adaptador macho recto hembra BSP cónico 900

Ver información técnica

Referencias

Parker:0900 21 27
Rubix:798072187000
fabricante:0900 21 27
EAN:0820099151571
0900 - STRAIGHT MALE, BSP TAPER EQUAL/UNEQUAL ADAPTOR

Resumen técnico

Materiallatón niquelado
Conexión 1r 1/2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 0900 21 27 UNION DESIGUAL DOBLE MACHO, BSP CONICAS R1/2 R3/4


Conexión de dos elementos roscados entre sí.
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Tamaño de la rosca de la conexión 1: R 3/4 / R 1
Tipo de conexión 1: BSPT / BSPT
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Véanse las especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 60
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -10
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Adaptador macho
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 25
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,083

Información técnica


Atributos
Peso neto84 g
Peso con embalaje2132 g
Materiallatón niquelado
Conexión 1r 1/2
90 mm
90 mm
5,22 € Sin IVA
/ unidad
6,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días