0902 13 17 UNION DESIGUAL DOBLE HEMBRA, CIL. G1/4 G3/8

Legris doble manguito cilíndrico hembra niquelado

Ver información técnica

Referencias

Parker:0902 13 17
Rubix:798245010000
fabricante:0902 13 17
EAN:0820099077444
0902 - STRAIGHT FEMALE, PARALLEL EQUAL/UNEQUAL ADAPTOR

Resumen técnico

Materiallatón niquelado
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 0902 13 17 UNION DESIGUAL DOBLE HEMBRA, CIL. G1/4 G3/8


Conexión de dos elementos roscados.
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Tamaño de la rosca de la conexión 1: G 1/4 / G 3/8
Tipo de conexión 1: BSPP / BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos industriales
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 60
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -10
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Adaptador hembra
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 50
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,031

Información técnica


Atributos
Peso neto31 g
Peso con embalaje1567 g
Materiallatón niquelado
Conexión 1g 1/4
90 mm
90 mm
2,86 Sin IVA
/ unidad
3,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días