0199 22 27 RACOR DE ENTRADA CODO ORIENTABLE, MACHO BSP CIL. D. 22MM G3/4
Legris
Ver información técnicaReferencias
Parker:0199 22 27
Rubix:798033042000
fabricante:0199 22 27
EAN:0820099130590

Detalles de producto : 0199 22 27 RACOR DE ENTRADA CODO ORIENTABLE, MACHO BSP CIL. D. 22MM G3/4
Estas conexiones «universales» ofrecen a los usuarios numerosas opciones de conexión para una amplia variedad de materiales de tubo, sin necesidad de roscado ni soldadura del tubo.
Esta gama garantiza un excelente sellado y rendimiento a largo plazo.
Características/Ventajas:
- Fácil de instalar y utilizar
• Adecuadas para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de media presión
• Compatibles con muchos fluidos industriales
• Amplia gama de productos: 22 configuraciones
• Excelente estanqueidad gracias al apriete del anillo de compresión sobre el tubo
• El sellado metálico garantiza la máxima vida útil
• Latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica
- Amplia variedad de tuberías
• Conexión de distintos tipos de tubería y manguera: metal, polímero, acero, caucho, etc.
• Se pueden conectar varios diámetros de tubo mediante el sistema de montaje reductor Parker Legris
• No se requiere inserto para tubería de poliamida rígida y semirrígida por debajo de 14 mm
Mercados:
• Embalaje
• Fabricación diversa
• Instalaciones de ensamblaje de vehículos
• Máquinas herramienta
Aplicaciones:
• Equipos de maquinaria neumática a media y alta presión
• Sistemas de lubricación
• Sistemas de refrigeración
• Robots de soldadura
• Adecuadas para aplicaciones de vacío
Tecnologías:
• Racores de compresión de latón
• Racores de compresión
• Conexiones universales
• Racores neumáticos
• Aplicaciones neumáticas
• Aplicaciones hidráulicas
• Conecta con tubo de cobre
• Conecta con tubo de latón
• Conecta con tubo de acero
• Conecta con tubo de poliamida
Características técnicas:
• Fluidos: agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
• Materiales: acero, polímero, latón
• Presión: vacío hasta 550 bar
• Temperatura: -40 °C a +250 °C
Normativas:
• CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria del automóvil)
• DI: 97/23/EC (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 2002/95/EC (RoHS)
• DI: 94/9/EC (ATEX)
Tipos de producto:
• Racor macho, rosca BSPT macho
• Racor macho, rosca NPT macho
• Racor macho con arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho y métrica
• Racor macho, con junta bimatérica, BSPP macho
• Racor macho, rosca métrica macho
• Racor hembra, rosca BSPP hembra
• Codo macho, rosca BSPT macho
• Codo macho, rosca NPT macho
• Codo orientable macho, rosca BSPP macho
• Te ramal macho, rosca BSPT macho
• Te de paso macho, rosca BSPT macho
• Banjo simple, con arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho
• Banjo simple con junta bimatérica, rosca BSPP macho
• Banjo doble con arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho
• Banjo doble con junta bimatérica, rosca BSPP macho
• Conector recto tubo a tubo igual
• Conector recto tubo a tubo igual con resalte de montaje
• Conector de paso a través de panel igual
• Codo igual
• Tee igual
• Pieza en Y igual con resalte de montaje
• Cruz igual
Esta gama garantiza un excelente sellado y rendimiento a largo plazo.
Características/Ventajas:
- Fácil de instalar y utilizar
• Adecuadas para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de media presión
• Compatibles con muchos fluidos industriales
• Amplia gama de productos: 22 configuraciones
• Excelente estanqueidad gracias al apriete del anillo de compresión sobre el tubo
• El sellado metálico garantiza la máxima vida útil
• Latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica
- Amplia variedad de tuberías
• Conexión de distintos tipos de tubería y manguera: metal, polímero, acero, caucho, etc.
• Se pueden conectar varios diámetros de tubo mediante el sistema de montaje reductor Parker Legris
• No se requiere inserto para tubería de poliamida rígida y semirrígida por debajo de 14 mm
Mercados:
• Embalaje
• Fabricación diversa
• Instalaciones de ensamblaje de vehículos
• Máquinas herramienta
Aplicaciones:
• Equipos de maquinaria neumática a media y alta presión
• Sistemas de lubricación
• Sistemas de refrigeración
• Robots de soldadura
• Adecuadas para aplicaciones de vacío
Tecnologías:
• Racores de compresión de latón
• Racores de compresión
• Conexiones universales
• Racores neumáticos
• Aplicaciones neumáticas
• Aplicaciones hidráulicas
• Conecta con tubo de cobre
• Conecta con tubo de latón
• Conecta con tubo de acero
• Conecta con tubo de poliamida
Características técnicas:
• Fluidos: agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
• Materiales: acero, polímero, latón
• Presión: vacío hasta 550 bar
• Temperatura: -40 °C a +250 °C
Normativas:
• CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria del automóvil)
• DI: 97/23/EC (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 2002/95/EC (RoHS)
• DI: 94/9/EC (ATEX)
Tipos de producto:
• Racor macho, rosca BSPT macho
• Racor macho, rosca NPT macho
• Racor macho con arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho y métrica
• Racor macho, con junta bimatérica, BSPP macho
• Racor macho, rosca métrica macho
• Racor hembra, rosca BSPP hembra
• Codo macho, rosca BSPT macho
• Codo macho, rosca NPT macho
• Codo orientable macho, rosca BSPP macho
• Te ramal macho, rosca BSPT macho
• Te de paso macho, rosca BSPT macho
• Banjo simple, con arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho
• Banjo simple con junta bimatérica, rosca BSPP macho
• Banjo doble con arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho
• Banjo doble con junta bimatérica, rosca BSPP macho
• Conector recto tubo a tubo igual
• Conector recto tubo a tubo igual con resalte de montaje
• Conector de paso a través de panel igual
• Codo igual
• Tee igual
• Pieza en Y igual con resalte de montaje
• Cruz igual
Aplicación: Neumática, Refrigeración, Procesos automovilísticos, Lubricación, Transmisión de fluidos, Embalaje, Maquinaria industrial
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): G3/4
Conexión 1 Tipo de rosca: BSPP
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 22
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: LATÓN
Material de la junta tórica: NBR
Tipo de producto: Racores de compresión de latón
Cantidad por caja: 5
Forma: Codo macho ajustable con rosca de 90°
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,385
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): G3/4
Conexión 1 Tipo de rosca: BSPP
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 22
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: LATÓN
Material de la junta tórica: NBR
Tipo de producto: Racores de compresión de latón
Cantidad por caja: 5
Forma: Codo macho ajustable con rosca de 90°
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,385
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 386 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 1976 g |
| Material | latón |
| Tipo | 199 |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 0.75 '' |
| Presión nominal | 550 bar |
| Presión | 550 bar |
| Serie | 0199 series g |
| Diámetro exterior de tubo | 32 mm |
| Presión de servicio máx. | 550 bar |
| 120 mm | |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,29 € Sin IVA
/ unidad
56,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días