0491 07 17 VALVULA SERIE LIGERA ROSCA MACHO Y HEMBRA G3/8

Legris Válvula de Bola Doble Macho Hembra 491

Ver información técnica

Referencias

Parker:0491 07 17
Rubix:798105204000
fabricante:0491 07 17
EAN:0820099145228
0491 - LIGHT SERIES BALL VALVES MALE AND FEMALE

Resumen técnico

Tipoválvula de bola
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 0491 07 17 VALVULA SERIE LIGERA ROSCA MACHO Y HEMBRA G3/8


Válvula de bola compacta para abrir y cerrar sistemas de fluidos en espacios reducidos.
- muy compacta
- buena compatibilidad química
Serie universal, disponible de 1/4' a 3/4' de rosca paralela.
Tipo de accionamiento: Manual
Aplicación: Transporte, Neumática, Control de procesos, Seguridad, Control de fluidos, Embalaje, Textil, Aserraderos, Caucho y plásticos
Material de la bola: Latón niquelado
Material del sello de la bola: NBR
Material del cuerpo: latón niquelado
Material del cuerpo: LATÓN NICKELADO
Marca: Legris
Configuración: 2/2
Tamaño de rosca de la conexión 1 (métrico): G3/8
Tamaño de conexión: G3/8
Tipo de conexión: BSPP
Diámetro nominal (dn): 7
División: División de conectores de baja presión para Europa
Caudal: n/a
Para tipo de fluido: aire, gases inertes, agua, otros fluidos. Consulte la tabla de compatibilidad al final de este capítulo
Función: 2 vías
Manija: POLÍMERO TÉCNICO
Tipo de manija: palanca larga (polímero), negra
Industria: Equipos de fabricación industrial
Materiales de construcción: Latón
Caudal máximo: n/a
Presión máxima de funcionamiento: 12, 174, 1,2
Temperatura máxima de funcionamiento: 80, 176
Temperatura mínima de funcionamiento: -20, -4
Tipo de montaje: En línea
Material de la junta tórica: NBR
Tipo de funcionamiento: Accionado por palanca
Tamaño del orificio: 7
Serie del producto: Serie Universal Light
Estilo del producto: Válvula de bola macho y hembra
Tipo de producto: Válvulas de bola
Cantidad por caja: 5
Región de origen: Francia
Material del sello: NBR
Material del asiento: Poliamida impregnada de grafito
Forma: En línea
Forma: Válvula de bola en línea serie ligera 2/2 macho y hembra
Especificaciones cumplidas: DI: 97/23/CE (módulo PED A - diámetros superiores a 25 mm), DI: 2006/42/CE (Directiva de máquinas), DI: 2002/95/CE (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH)
Material del vástago: Latón
Material de la junta del vástago: NBR
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases, control de procesos, neumática
Peso: 0,124, 0,248

Información técnica


Atributos
Peso neto124 g
Peso con embalaje654 g
Tipoválvula de bola
60 mm
90 mm
22,24 € Sin IVA
/ unidad
26,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días