KH1/2CFX

Parker Hannifin Válvula de bola de 2 vías

Ver información técnica

Referencias

Parker:KH1/2CFX
Rubix:798205950000
fabricante:KH1/2CFX
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula de bola de 2 vías

Detalles de producto : KH1/2CFX


Las válvulas de bola de 2/2 vías interrumpen o facilitan el flujo del medio. Estas válvulas, disponibles en todo el mundo, pueden equiparse opcionalmente con un dispositivo de bloqueo para evitar la apertura y cierre no autorizados; contribuyen a la seguridad de todo el sistema. Las válvulas de bola con posición de retención o orificio de fijación también forman parte del programa.
Tipo de accionamiento: Manual
Material del cuerpo: Acero
Configuración: Válvula de bola BSPP de 2 vías
Tamaño de conexión: 1/2
Tamaño de conexión: G 1/2
Tipo de conexión: Rosca BSPP hembra (ISO 1179-1)
División: División de conectores de alta presión para Europa
Función: 2 vías
Tipo de manija: Válvula de bola
Caudal máximo: n/a
Presión máxima de funcionamiento: 500
Temperatura máxima de funcionamiento: 100, 212
Temperatura mínima de funcionamiento: -10, 14
Tipo de montaje: Tornillo
Tipo de funcionamiento: Manual
Tamaño del orificio: 13
Tamaño del orificio: DN 12
Tipo de producto: Válvulas
Material del sello: NBR
Material del asiento: POM
Serie: n/a
Forma: Recta de 2 vías

Cualidades

La excelente estanqueidad y el fácil manejo amplían la seguridad de todo el sistema hidráulico, del que forman parte las válvulas de bola de 3/3 vías
Las válvulas de bola de 2/2 vías garantizan la seguridad de toda la unidad hidráulica gracias a su calidad constante
Las válvulas de bola de 2/2 vías están disponibles en diferentes materiales;existe una amplia gama de juntas
Esta variedad de materiales ayuda a satisfacer perfectamente los requisitos del cliente
Las válvulas de bola de 2/2 vías tienen superficies libres de Cr(VI) y, por lo tanto, se fabrican de forma respetuosa con el medio ambiente
Esta superficie también ofrece una protección muy alta contra la corrosión, lo que, por supuesto, prolonga el ciclo de vida del producto

Aplicaciones

Aplicación hidráulica general;Agricultura;Hidráulica móvil;Compresores de aire y gas;Offshore y construcción naval;Maquinaria de construcción;Industria ferroviaria;Camiones;Gas natural

Información técnica


Atributos
Tipoválvula de bola de 2 vías
58,88 € Sin IVA
/ unidad
71,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días