0452 06 13 VALVULA 3 VIAS, HEMBRA PASO EN CODO EN MISMO PLANO G1/4

Legris Válvula 3 vías hembra 452

Ver información técnica

Referencias

Parker:0452 06 13
Rubix:798130998000
fabricante:0452 06 13
EAN:0820099141923
0452 - 3 WAY BALL VALVE PANEL MOUNTABLE FEM. EQUAL PLANE

Resumen técnico

Detalles de producto : 0452 06 13 VALVULA 3 VIAS, HEMBRA PASO EN CODO EN MISMO PLANO G1/4


Válvula de bola de 3 vías para montaje en panel.
- paso total
- estanqueidad óptima gracias a las juntas tóricas de compensación
- excelente resistencia a la calcificación gracias a la configuración de la junta esférica
Serie universal, disponible de 1/8' a 1/4' de rosca paralela.
Tipo de accionamiento: Manual
Aplicación: Neumática, control de procesos, seguridad, control de fluidos
Material del sello de bola: NBR
Material del cuerpo: Latón niquelado
Marca: Legris
Configuración: 3/2
Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrico): G1/4
Estilo de rosca de la conexión 1: BSPP
Tamaño de la conexión: G1/4
Tipo de conexión: BSPP
Diámetro nominal (dn): 6
División: División de conectores de baja presión para Europa
Caudal: n/a
Para tipo de fluido: aire, gases inertes, agua
Función: 3 vías
Maneta: ZAMAK
Tipo de maneta: palanca larga (ZAMAK), gris
Industria: Equipos de fabricación industrial
Caudal máximo: n/a
Presión máxima de funcionamiento: Vacío a 20, Vacío a 290,08, Vacío a 2
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: hasta -40 °C (-40 °F sin movimiento de la manija), -4, -20
Tipo de montaje: Montaje en panel
Material de la junta tórica: NBR
Tipo de funcionamiento: Accionado por palanca
Tamaño del orificio: 6
Serie del producto: Serie universal
Estilo del producto: Válvula de bola hembra ventilada montable en panel
Tipo de producto: Válvulas de bola
Tipo de producto: Serie universal y serie universal personalizada
Cantidad por caja: 5
Región de origen: Francia
Material del sello: NBR
Material del asiento: Rilsan grafitado
Forma: ángulo recto
Forma: Válvula de bola hembra de 3/2 con ángulo recto y montaje en panel plano
Especificaciones cumplidas: DI: 97/23/CE (módulo PED A - diámetros superiores a 25 mm), DI: 2006/42/CE (Directiva de máquinas), RoHS, REACH
Material del vástago: Latón
Material de la junta del vástago: NBR
Tecnología: Manejo de fluidos y gases, control de procesos, neumática
Peso: 0,206, 0,454

Información técnica


Atributos
Peso neto206 g
Peso con embalaje1076 g
Tipo452
90 mm
90 mm
57,33 € Sin IVA
/ unidad
69,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días