3379 08 00 BORNE DE CONEXION PARA 2 TUBOS EN LINEA Ø 8MM

Legris Tubos de conexión 3908

Ver información técnica

Referencias

Parker:3379 08 00
Rubix:798033656000
fabricante:3379 08 00
EAN:0820099269078
3379 - CONNECTOR FOR 2 TUBES IN LINE

Resumen técnico

Tipo3379
Conexión 18 mm (o.d.) ''
Materialpolímero técnico (cuerpo); acero inoxidable (anillo de sujeción); nbr (anillo de sellado); latón niquelado sin electrólisis (adaptador)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3379 08 00 BORNE DE CONEXION PARA 2 TUBOS EN LINEA Ø 8MM


Conexión en línea de 2 tubos mediante montaje del racor en perfil DIN o carril Omega. Equipado con un indicador de presión
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: Diámetro exterior del tubo de 8 mm (véase la leyenda D del dibujo)
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: 8 mm de diámetro exterior del tubo (véase la leyenda D del dibujo)
Tipo de conexión 2: n/a
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: Aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Industria: Procesamiento químico, Procesamiento industrial, Equipos de fabricación industrial, Transporte, Maquinaria todoterreno, Semiconductores, Electrónica
Presión máxima de funcionamiento: 10, 145
Temperatura máxima de funcionamiento: 80, 176
Temperatura mínima de funcionamiento: -20, -4
Número de salidas: n/a
Estilo del producto: Conector modular
Estilo del producto: Conector para 2 tubos en línea
Tipo de producto: Accesorios de plástico de conexión rápida
Cantidad por caja: 5
Material del sello: NBR
Forma: Recta
Tecnología: manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,008

Cualidades

- Montaje en panel
- Montaje en panel en una máquina o en mamparos
- Reducción del riesgo de montaje incorrecto
- Posibilidad de conexión en línea
- Uniones y clips metálicos chapados para refuerzo- En línea
- El pasador de localización evita el montaje incorrecto
- La tapa guía los tubos y protege las conexiones
- Componentes de aluminio y polímero técnico
- Montaje en mamparo
- Conectores múltiples personalizados a petición- Carril DIN - Se utiliza junto con conectores eléctricos - Indicación de presión - Pueden encajarse en paralelo en un perfil de carril DIN [ o Ωconectores personalizados bajo pedido- Carril DIN
- Se utiliza junto con conectores eléctricos
- Indicación de presión
- Se pueden encajar uno al lado del otro en un perfil de carril DIN [ o Ω
- Canales o ranuras para etiquetas de identificación de los tubos

Aplicaciones


- Automatización de fábricas
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Alimentación y bebidas
- Semiconductores
- Prendas de vestir
- Maquinaria de envasado
- Equipos de maquinaria neumática
- Transporte de aire comprimido a baja presión
- Adecuado para aplicaciones de vacío

Información técnica


Atributos
Peso neto8 g
Peso con embalaje57 g
Tipo3379
Conexión 18 mm (o.d.) ''
Materialpolímero técnico (cuerpo); acero inoxidable (anillo de sujeción); nbr (anillo de sellado); latón niquelado sin electrólisis (adaptador)
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Ejecuciónmodulaire din-rail-insteekconnector voor 2 buizen (lf 3000-serie)
Diámetro exterior de tubo8 mm
63 mm
65 mm
14,88 € Sin IVA
/ unidad
18,00 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h