1025P16 04 13 TUBO POLIAMIDA SEMI-RIGIDO 16 X 13MM AZUL EN ROLLOS DE 25M
Legris Buis semi-rigide P025
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Parker:1025P16 04 13
Rubix:798491168000
fabricante:1025P16 04 13
EAN:0820099990583

Documentos
Detalles de producto : 1025P16 04 13 TUBO POLIAMIDA SEMI-RIGIDO 16 X 13MM AZUL EN ROLLOS DE 25M
De polyamide-leidingen zijn getest bij industr. toepassingen en voertuigen. Ze waarborgen uitstekende duurzaamheid dankzij stabiele langdurige mechan. eigenschappen. peciale kwaliteit semi-rigide polyamide vervaardigd volgens Parker's Eco-Design-aanpak.
Aplicación: herramientas, aire comprimido, tecnologías de movimiento, robótica, maquinaria industrial, embalaje
Color: AZUL
División: División de conectores de baja presión para Europa
Longitud (m): 25
Presión máxima de funcionamiento: 50
Temperatura máxima de funcionamiento: hasta 100 °C. Véase el gráfico «Presión de trabajo/Temperatura de trabajo»
Medios: aire (aire comprimido: PA semirrígido), aire (aire comprimido: PA rígido), fluidos industriales (PA semirrígido), lubricantes (PA rígido), fluidos industriales (PA rígido)
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Número de tubos: 1
Especificaciones cumplidas: RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE (industrial), DIN 74324 -1 (para rendimiento químico y resistencia en el transporte), REACH 1907/2006 (industrial), PED 97/23/CE (industrial), DIN 73378 (para rendimiento químico y resistencia en el transporte), ISO 7688 (para rendimiento químico y resistencia en el transporte)
Diámetro interior del tubo (mm): 13
Diámetro exterior del tubo (mm): 16
Material del tubo: PA
Presión nominal de vacío: 755
Peso: 2,5
Color: AZUL
División: División de conectores de baja presión para Europa
Longitud (m): 25
Presión máxima de funcionamiento: 50
Temperatura máxima de funcionamiento: hasta 100 °C. Véase el gráfico «Presión de trabajo/Temperatura de trabajo»
Medios: aire (aire comprimido: PA semirrígido), aire (aire comprimido: PA rígido), fluidos industriales (PA semirrígido), lubricantes (PA rígido), fluidos industriales (PA rígido)
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Número de tubos: 1
Especificaciones cumplidas: RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE (industrial), DIN 74324 -1 (para rendimiento químico y resistencia en el transporte), REACH 1907/2006 (industrial), PED 97/23/CE (industrial), DIN 73378 (para rendimiento químico y resistencia en el transporte), ISO 7688 (para rendimiento químico y resistencia en el transporte)
Diámetro interior del tubo (mm): 13
Diámetro exterior del tubo (mm): 16
Material del tubo: PA
Presión nominal de vacío: 755
Peso: 2,5
Cualidades
• Uitvoerig beproefd en getest materiaal
• Goede chemische en vochtbestendigheid
• Uitstekende materiële stabiliteit (mechanisch en chemisch)
• Voortdurende kalibratie tijdens de productie voor een uitstekende betrouwbaarheid
• Twee materiaaltypen: rigide en semi-rigide
• Semi-rigide materiaal van biologische oorsprong • Veelzijdigheid en prestaties
• Ruim bereik van werkdrukwaardes en temperaturen
• Goede vibratie-absorptie
• Slijtvast
• Resterendelengtemarkering
• Grote keuze aan kleuren om circuitidentificatie te vereenvoudigen
• Siliconenvrij
• Goede chemische en vochtbestendigheid
• Uitstekende materiële stabiliteit (mechanisch en chemisch)
• Voortdurende kalibratie tijdens de productie voor een uitstekende betrouwbaarheid
• Twee materiaaltypen: rigide en semi-rigide
• Semi-rigide materiaal van biologische oorsprong • Veelzijdigheid en prestaties
• Ruim bereik van werkdrukwaardes en temperaturen
• Goede vibratie-absorptie
• Slijtvast
• Resterendelengtemarkering
• Grote keuze aan kleuren om circuitidentificatie te vereenvoudigen
• Siliconenvrij
Aplicaciones
• Fabrieksautomatisering
• Diverse fabricage
• Verpakking
• Werkplaatsmachines
• Standaard pneumatische machines
• Lagedrukpersluchttransport
• Geschikt voor vacuümtoepassingen
• Aan mechanische druk onderworpen toepassingen (stijve PA)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2940 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 13 mm |
| Diámetro exterior | 16 mm |
| Color | azul |
| Longitud del rollo | 25 m |
| Material | poliamida bio-basada (pa), semirrígida (68 shore d) |
| Presión de servicio máx. | 50 bar |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 100 °C |
| 190 mm | |
| 500 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,25 € Sin IVA
/ unidad
157,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
