1472U10 05 13 TUBO DE POLIURETANO EN ESPIRAL, LONGITUD UTIL 6M DIAM EXT. 10MM AMARILLO

Legris Tubo de retroceso Poliuretano BSPT U472

Ver información técnica

Referencias

Parker:1472U10 05 13
Rubix:798033992000
fabricante:1472U10 05 13
EAN:0820099188782
U472 - POLYURETHANE RECOIL TUBING 6M LONG BSPT

Resumen técnico

Diámetro interior7 mm
Diámetro exterior10 mm
Materialpoliuretano (pu)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1472U10 05 13 TUBO DE POLIURETANO EN ESPIRAL, LONGITUD UTIL 6M DIAM EXT. 10MM AMARILLO


Adecuado para instalaciones dinámicas.
Muelles de protección para evitar que se dañen los extremos del tubo.
Excelente resistencia a la presión y la temperatura combinada con compatibilidad química.
Aplicación: herramientas, neumática, tecnologías de movimiento, robótica, maquinaria industrial, talleres
Color: AMARILLO
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): R1/4
División: Conectores de baja presión, división Europa
Diámetro interior: 7 mm
Longitud (m): 6
Presión máxima de funcionamiento: 10
Temperatura máxima de funcionamiento: 70
Fluido: aire (aire comprimido)
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Número de tubos: 1
Diámetro exterior: 10 mm
Especificaciones cumplidas: RoHS (industrial), PED (industrial), REACH (industrial), NF E49-101 (industrial)
Material del tubo: PU
Peso: 0,774

Cualidades

- Excelentes propiedades mecánicas
- Excelente memoria de la bobina
- Resistente a la abrasión
- Perfecto para aplicaciones de ciclos rápidos
- Resistencia a la tracción constante
- Longevidad óptima
- Baja caída de presión
- Ligero con muelle protector de plástico
- Sin silicona Gama completa
- Disponible en 2 materiales: PU éster y PU éter
- Con o sin racores premontados
- Resortes de protección premontados de plástico o metal para evitar daños en equipos y tuberías

Aplicaciones


- Máquinas herramienta
- Refinado y procesado de metales primarios
- Fabricación diversa
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Transporte
- Transporte de aire comprimido y lubricantes
- Taller de mantenimiento
- Limpieza industrial
- Lavado de coches
- Herramientas manuales eléctricas

Información técnica


Atributos
Peso neto774 g
Peso con embalaje774 g
Diámetro interior7 mm
Diámetro exterior10 mm
Materialpoliuretano (pu)
Temperatura mín.-15 °C
Temperatura máx.70 °C
Presión de servicio máx.10 bar
Longitud6000 mm
1 mm
92,45 € Sin IVA
/ unidad
111,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días