Referencias
Spartex:844916
Rubix:798747852000
EAN:3660338073830

Detalles de producto : 844916 TOBERA BP 1/4 M P/LIMPIADORA NHP 160
Tubo doble con protección de caucho que ofrece la posibilidad de regular la presión a distancia y de manejar la aspiración del producto.
Entrada M22 x 1,5 m
Salida de 2 x 1/4'' F
Longitud: 500 mm
Presión máx.: 250 bares
Caudal máx: 40 l / min
Temperatura máx.: 150 °C
Entrada M22 x 1,5 m
Salida de 2 x 1/4'' F
Longitud: 500 mm
Presión máx.: 250 bares
Caudal máx: 40 l / min
Temperatura máx.: 150 °C
Información técnica
Atributos
| Longitud | 500 mm |
|---|---|
| Para modelo | nhp 160 spg |
| Tipo | nozzle lp 1/4” m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,91 € Sin IVA
/ unidad
11,99 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
