Referencias
Optibelt:TB SPC 500/10
Rubix:798378277000
fabricante:1715202
EAN:4014486249354



Detalles de producto : 10 SPC 500 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 127000 g |
|---|---|
| Perfil | spc |
| Diámetro indicativo | 500 mm |
| Casquillo cónico | 5050 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 10 |
| Tipo | polea abombada (con o sin espejo) |
| Anchura de corona | 263.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1084,81 € Sin IVA
/ unidad
1312,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
