Referencias
Optibelt:SPB 85/1
Rubix:798379333000
fabricante:1759810
EAN:4014486233704


Resumen técnico
| Perfil | spb |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 85 mm |
| Taladro de acabado máx. | 30 mm |
Detalles de producto : 1 SPB 85 CIEGA
Polea con ranura en V para orificio cilíndrico – ranuras según DIN 2211
Polea con ranura en V para orificio cilíndrico - ranuras según DIN 2211
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1100 g |
|---|---|
| Perfil | spb |
| Diámetro indicativo | 85 mm |
| Taladro de acabado máx. | 30 mm |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 1 |
| Longitud de cubo | 41 mm |
| Anchura de corona | 25 mm |
| Diámetro de perforación | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,61 € Sin IVA
/ unidad
16,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días