Referencias
Optibelt:SPA 280/5
Rubix:798379282000
fabricante:1624164
EAN:4014486233179


Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 280 mm |
| Taladro de acabado máx. | 60 mm |
Detalles de producto : 5 SPA 280 CIEGA
Polea ranurada en V para orificio cilíndrico – ranuras según DIN 2211
Poleas ranuradas en V para orificios lisos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9900 g |
|---|---|
| Perfil | spa |
| Diámetro indicativo | 280 mm |
| Taladro de acabado máx. | 60 mm |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 5 |
| Longitud de cubo | 70 mm |
| Anchura de corona | 82 mm |
| Diámetro de perforación | 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,62 € Sin IVA
/ unidad
166,52 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días