Referencias
Optibelt:SPB 125/5
Rubix:798379372000
fabricante:1509007
EAN:4014486234138


Resumen técnico
| Perfil | spb |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 125 mm |
| Taladro de acabado máx. | 42 mm |
Detalles de producto : 5 SPB 125 CIEGA
Polea con ranura en V para orificio cilíndrico – ranuras según DIN 2211
Poleas ranuradas en V para perforación cilíndrica
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8600 g |
|---|---|
| Perfil | spb |
| Diámetro indicativo | 125 mm |
| Taladro de acabado máx. | 42 mm |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 5 |
| Longitud de cubo | 75 mm |
| Anchura de corona | 105 mm |
| Diámetro de perforación | 42 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,63 € Sin IVA
/ unidad
89,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días