Referencias
Optibelt:SPB 190/2
Rubix:798379405000
fabricante:1604409
EAN:4014486234527


Resumen técnico
| Perfil | spb |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 190 mm |
| Taladro de acabado máx. | 42 mm |
Detalles de producto : 2 SPB 190 CIEGA
Polea con ranura en V para orificio cilíndrico – ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para agujeros cilíndricos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4200 g |
|---|---|
| Perfil | spb |
| Diámetro indicativo | 190 mm |
| Taladro de acabado máx. | 42 mm |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 2 |
| Longitud de cubo | 48 mm |
| Anchura de corona | 44 mm |
| Diámetro de perforación | 42 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,12 € Sin IVA
/ unidad
75,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días