Referencias
Optibelt:SPA 280/1
Rubix:798379278000
fabricante:1540097
EAN:4014486233131


Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 280 mm |
| Taladro de acabado máx. | 42 mm |
Detalles de producto : 1 SPA 280 CIEGA
Polea ranurada en V para orificio cilíndrico – ranuras según DIN 2211
Poleas ranuradas en V para orificios lisos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3900 g |
|---|---|
| Perfil | spa |
| Diámetro indicativo | 280 mm |
| Taladro de acabado máx. | 42 mm |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 1 |
| Longitud de cubo | 44 mm |
| Anchura de corona | 20 mm |
| Diámetro de perforación | 42 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,98 € Sin IVA
/ unidad
60,48 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días