Referencias
Optibelt:SPB 180/4
Rubix:798379401000
fabricante:1603718
EAN:4014486234480


Resumen técnico
| Perfil | spb |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 180 mm |
| Taladro de acabado máx. | 48 mm |
Detalles de producto : 4 SPB 180 CIEGA
Polea con ranura en V para orificio cilíndrico – ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para orificio cilíndrico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7400 g |
|---|---|
| Perfil | spb |
| Diámetro indicativo | 180 mm |
| Taladro de acabado máx. | 48 mm |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 4 |
| Longitud de cubo | 70 mm |
| Anchura de corona | 86 mm |
| Diámetro de perforación | 48 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,73 € Sin IVA
/ unidad
124,30 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días