Referencias
Optibelt:SPA 170/1
Rubix:798381426000
fabricante:1785898
EAN:4014486232738


Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 170 mm |
| Taladro de acabado máx. | 35 mm |
Detalles de producto : 1 SPA 170 CIEGA
Polea ranurada en V para orificio cilíndrico – ranuras según DIN 2211
Poleas con ranuras en V para orificios lisos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2000 g |
|---|---|
| Perfil | spa |
| Diámetro indicativo | 170 mm |
| Taladro de acabado máx. | 35 mm |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 1 |
| Longitud de cubo | 36 mm |
| Anchura de corona | 20 mm |
| Diámetro de perforación | 35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,23 € Sin IVA
/ unidad
35,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días