Referencias
Optibelt:SPA 170/4
Rubix:798379242000
fabricante:1533486
EAN:4014486232769


Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 170 mm |
| Taladro de acabado máx. | 35 mm |
Detalles de producto : 4 SPA 170 CIEGA
Polea ranurada en V para orificio cilíndrico – ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para mandrinado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4200 g |
|---|---|
| Perfil | spa |
| Diámetro indicativo | 170 mm |
| Taladro de acabado máx. | 35 mm |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 4 |
| Longitud de cubo | 60 mm |
| Anchura de corona | 67 mm |
| Diámetro de perforación | 35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,76 € Sin IVA
/ unidad
85,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días