Referencias
Optibelt:SPA 71/1
Rubix:798379171000
fabricante:1752919
EAN:4014486231984


Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 71 mm |
| Taladro de acabado máx. | 25 mm |
Detalles de producto : 1 SPA 71 CIEGA
Polea ranurada en V para orificio cilíndrico – ranuras según DIN 2211
Disco con ranura en cuña para orificio cilíndrico - ranuras según DIN 2211
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 500 g |
|---|---|
| Perfil | spa |
| Diámetro indicativo | 71 mm |
| Taladro de acabado máx. | 25 mm |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 1 |
| Longitud de cubo | 34 mm |
| Anchura de corona | 20 mm |
| Diámetro de perforación | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,48 € Sin IVA
/ unidad
10,26 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días