Referencias
Optibelt:SPA 63/4
Rubix:798379169000
fabricante:1768232
EAN:4014486231960


Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 63 mm |
| Taladro de acabado máx. | 25 mm |
Detalles de producto : 4 SPA 63 CIEGA
Polea ranurada en V para orificio cilíndrico – ranuras según DIN 2211
Arandela con ranura en V para orificio cilíndrico - ranuras según DIN 2211
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1200 g |
|---|---|
| Perfil | spa |
| Diámetro indicativo | 63 mm |
| Taladro de acabado máx. | 25 mm |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 4 |
| Longitud de cubo | 60 mm |
| Anchura de corona | 67 mm |
| Diámetro de perforación | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,20 € Sin IVA
/ unidad
19,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días