Referencias
Optibelt:SPZ 50/1
Rubix:798379082000
fabricante:optibelt KS
EAN:4014486236019


Resumen técnico
| Perfil | spz |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 50 mm |
| Taladro de acabado máx. | 20 mm |
Detalles de producto : 1 SPZ 50 CIEGA
Disco ranurado en V para agujero cilíndrico - Ranuras según DIN 2211
Disco ranurado en V para agujero cilíndrico - Ranuras según DIN 2211
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 300 g |
|---|---|
| Perfil | spz |
| Diámetro indicativo | 50 mm |
| Taladro de acabado máx. | 20 mm |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 1 |
| Longitud de cubo | 24 mm |
| Anchura de corona | 16 mm |
| Diámetro de perforación | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,36 € Sin IVA
/ unidad
6,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días