Referencias
Optibelt:SPA 140/2
Rubix:798379227000
fabricante:1676495
EAN:4014486232592


Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 140 mm |
| Taladro de acabado máx. | 38 mm |
Detalles de producto : 2 SPA 140 CIEGA
Polea ranurada en V para orificio cilíndrico – ranuras según DIN 2211
Poleas ranuradas en V para orificios lisos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2300 g |
|---|---|
| Perfil | spa |
| Diámetro indicativo | 140 mm |
| Taladro de acabado máx. | 38 mm |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 2 |
| Longitud de cubo | 49 mm |
| Anchura de corona | 35 mm |
| Diámetro de perforación | 38 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,88 € Sin IVA
/ unidad
37,36 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días