Referencias
Optibelt:SPA 100/4
Rubix:798379201000
fabricante:1503065
EAN:4014486232318


Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 100 mm |
| Taladro de acabado máx. | 42 mm |
Detalles de producto : 4 SPA 100 CIEGA
Polea ranurada en V para orificio cilíndrico – ranuras según DIN 2211
Poleas acanaladas en V para mandrinado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2700 g |
|---|---|
| Perfil | spa |
| Diámetro indicativo | 100 mm |
| Taladro de acabado máx. | 42 mm |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 4 |
| Longitud de cubo | 53 mm |
| Anchura de corona | 67 mm |
| Diámetro de perforación | 42 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,57 € Sin IVA
/ unidad
36,99 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días