Referencias
Optibelt:TB SPA 140/3
Rubix:798380935000
fabricante:1745245
EAN:4014486245448



Detalles de producto : 3 SPA 140 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas ranuradas en V para bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2800 g |
|---|---|
| Perfil | spa |
| Diámetro indicativo | 140 mm |
| Casquillo cónico | 2517 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 3 |
| Tipo | disco liso |
| Anchura de corona | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,75 € Sin IVA
/ unidad
38,42 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
