JUEGOSTORNILLADOR DINAMOMETRICO VDE 13 PZ
Juego de destornilladores dinamométricos aislados 13 pcs
Ver información técnicaReferencias
Wiha:40674
Rubix:799299245000
EAN:4010995406745
Detalles de producto : JUEGOSTORNILLADOR DINAMOMETRICO VDE 13 PZ
Juego de destornilladores dinamométricos VDE TorqueVario® S, 13 piezas
Características: de acero de cromo-vanadio, pavonado, con mango de varios componentes. Ajuste continuo del par de apriete mediante herramienta de ajuste Torque Setter. Los valores ajustados se fijan automáticamente. Cuando se alcanza el par de apriete, se señaliza de forma acústica y perceptible. Aislados hasta 1000 V CA y 1500 V CC, según IEC 60900. Suministro en bolsa plegable.
Aplicación: para el control de atornillados al par de apriete predeterminado. Apto para puntas slimBits de 6 mm.
Volumen de suministro: destornillador dinamométrico con certificado de inspección conforme a DIN EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M, portapuntas VDE slimTorque y herramienta de ajuste.
Contenido del juego:
1 destornillador dinamométrico VDE TorqueVario®-S 0,8–5,0 N·m
1 portapuntas VDE slimTorque
1 mango de destornillador VDE
3 varillas intercambiables slimBit planas 2,5; 3,5; 5,5 mm
2 varillas intercambiables slimBit de estrella PH 1; PH 2
2 varillas intercambiables slimBit de estrella PZ 1; PZ 2
2 varillas intercambiable slimBit Plus-Minus SL/PZ 1; SL/PZ 2
1 herramienta de ajuste Torque-Setter
Características: de acero de cromo-vanadio, pavonado, con mango de varios componentes. Ajuste continuo del par de apriete mediante herramienta de ajuste Torque Setter. Los valores ajustados se fijan automáticamente. Cuando se alcanza el par de apriete, se señaliza de forma acústica y perceptible. Aislados hasta 1000 V CA y 1500 V CC, según IEC 60900. Suministro en bolsa plegable.
Aplicación: para el control de atornillados al par de apriete predeterminado. Apto para puntas slimBits de 6 mm.
Volumen de suministro: destornillador dinamométrico con certificado de inspección conforme a DIN EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M, portapuntas VDE slimTorque y herramienta de ajuste.
Contenido del juego:
1 destornillador dinamométrico VDE TorqueVario®-S 0,8–5,0 N·m
1 portapuntas VDE slimTorque
1 mango de destornillador VDE
3 varillas intercambiables slimBit planas 2,5; 3,5; 5,5 mm
2 varillas intercambiables slimBit de estrella PH 1; PH 2
2 varillas intercambiables slimBit de estrella PZ 1; PZ 2
2 varillas intercambiable slimBit Plus-Minus SL/PZ 1; SL/PZ 2
1 herramienta de ajuste Torque-Setter
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 14 |
|---|---|
| Huella | impresión múltiple |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
259,90 € Sin IVA
/ unidad
314,48 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días



