Referencias
Aventics:2121904180
Rubix:798373082000

Detalles de producto : QR1-S-RAI-G018-DA04
Información técnica
Atributos
| Tipo de rosca | bsp |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/8 |
| Conexión 2 | 4 |
| Material | housing: polybutylene terephthalate (pbt); seal: acrylonitrile butadiene rubber (nbr); thread: brass, nickel-plated; release ring: polyoxymethylene; release ring holder: die-cast zinc / brass (nickel-plated); tooth lock washer: stainless steel |
| Diámetro de conexión | 1/8 '' |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 4 mm |
| Roscado | g 1/8 (bspp) |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | 0 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días