KQ2T08-02AS

KQ2 Te macho de derivación de un solo toque

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KQ2T08-02AS
Rubix:798266312000
fabricante:00983670
EAN:3618036048704
KQ2T, One-touch Fitting White Color - Male Branch Tee
Resumen técnico
Tipo de roscar
Conexión 18
Conexión 2r1/4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQ2T08-02AS


SMC lanza una nueva gama de racores mejorados: la serie KQ2. Con más de 50 cuerpos, la nueva serie KQ2 ofrece soluciones muy flexibles. Ahora incluye la serie KJ de racores en miniatura. Insertar y sellar un tubo requiere ahora hasta un 30% menos de fuerza y ofrece un 20% menos de resistencia a la retirada, lo que hace que el montaje de los racores sea más rápido y sencillo. La nueva serie KQ2 también se caracteriza por sus dimensiones reducidas -la anchura y la altura son hasta un 23% más cortas-, lo que da como resultado racores un 57% más ligeros que los modelos anteriores. Dos materiales de rosca, latón o latón y níquel, así como dos tipos de junta, están disponibles para conexiones repetidas y la no contaminación de la junta. Además, la serie KQ2 ofrece una selección de roscas M, R, NPT, UNF y Uni, así como una gama completa de diámetros, desde Ø2 mm para aplicaciones de bajo caudal hasta Ø16 mm para aplicaciones de alto caudal.
KQ2T, Racordaje con conexión instantánea color blanco - T tubo-tubo-macho

Información técnica


Atributos
Peso neto22 g
Tipo de roscar
Conexión 18
Conexión 2r1/4
Materialc3604;pbt;pp
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,63 Sin IVA
/ unidad
6,81 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h