G524-KIT+FS

Kit de Sellado para Soportes Partidos (Plummer Block), 2 un

Ver información técnica

Referencias

NSK:G524-KIT+J
Rubix:798241098000
EAN:00029176803108
brand logo

Resumen técnico

Tipojunta de doble labio
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : G524-KIT+FS


El rango de soportes partidos de la serie SNN de NSK ofrece diversas soluciones técnicas para las aplicaciones más exigentes. Los componentes son de fácil ensamblaje, desmontaje y mantenimiento. Equipados con rodamientos NSK de alto rendimiento, los soportes partidos SNN le ayudarán a reducir sus costes.
Sellado de poliuretano en kit de 2 un, (4 mitades para ambos lados del soporte)

Cualidades

Sellado de poliuretano en kit de 2 un, (4 mitades para ambos lados del soporte)

Información técnica


Atributos
Tipojunta de doble labio
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior167.5 mm
Anchura16 mm
Temperatura mín.-30 °C
Temperatura máx.120 °C
Serieg
Materialnbr (nitrile rubber)
29,34 Sin IVA
/ unidad
35,50 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h