Referencias
SMC:MGP20-PS
Rubix:751601305043
fabricante:MGP20-PS
EAN:3618035929424

Documentos
Detalles de producto : MGP20-PS <<DESCATALOGADO>>
El MGP está diseñado para aplicaciones de carga lateral alta que se encuentran en la manipulación, elevación y detención de materiales. El cilindro utiliza un diseño ultracompacto incorporando el cuerpo del cilindro como parte del cuerpo de guía. A medida que aumenta la longitud de carrera, también lo hace la longitud del rodamiento, mejorando así la capacidad de carga de los cilindros. Los cilindros guiados de diseño convencional tienen una longitud de rodamiento establecida que resulta en reducciones drásticas en la capacidad de carga lateral a medida que aumentan las longitudes de carrera
Cualidades
Cilindro de guía compacto con almohadilla de aireVariedad de interruptores con todo tipo de longitudes de cable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de guía compacto |
| Material | nbr (junta del pistón, junta de la varilla, junta) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días