Referencias

SMC:CXSM32-PS
Rubix:751604686043
fabricante:CXSM32-PS
EAN:3618035657693
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : CXSM32-PS


La serie CXS está disponible en seis tamaños de agujero y longitudes de carrera de hasta 100 mm. Esta serie es muy compacta y tiene una especificación no giratoria muy precisa. Es adecuada para aplicaciones precisas de pick-and-place o manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores de láminas o de estado sólido. Disponible en versiones para sala blanca.

Información técnica


Atributos
Peso neto10 g
Tipokit de juntas
27,79 € Sin IVA
/ unidad
33,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días