U.102T EXTRACTORES

Kit de extracción

Ver información técnica

Referencias

Facom:U.102T
Rubix:798527280000
EAN:3148515240997
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos10
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : U.102T EXTRACTORES


COMPO PARA MECANICA

Cualidades

-Compuesto por: - U. 32T2-8: extractor de pata deslizante de 2 toneladas y juego de patas largas; alcance P1: 105 mm, P2: 185 mm. - U. 32T6-20: Extractor de 6 toneladas y juego de patas largas; alcance P1: 150 mm, P2: 280 mm. - U. 53T2: separador (extensión de 15 a 110 mm). - U. 33A: gato de 30 toneladas
Se suministra en maletín metálico. BT. 108 con bandeja PL. 287 (bandeja extraíble) y PL. 288 (bandeja de fondo de caja)

Información técnica


Atributos
Peso neto16462 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)470x298x130 mm
Peso con embalaje15678 g
Número de elementos10
1466,63 € Sin IVA
/ unidad
1774,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días