JUEGO EXTRACTOR TORNILLOS M-3/M-18

Juego de extractor de tornillos y esparragos

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:853417
Rubix:798819928000
EAN:3660338095467
SET OF 5 HELICAL EXTRACTORS FOR INSERTED PINS Number of elements 5
Resumen técnico
Número de elementos5
Documentos

Detalles de producto : JUEGO EXTRACTOR TORNILLOS M-3/M-18


Para extraer los tornillos estropeados o los pernos sin deterioro del roscado.
En acero de cromo vanadio, templado; superficie bruñida.
Punta Ø (mm) : de 1,75 a 6,35
Varilla Ø (mm) : de 3,6 a 11
Tamaño de tornillo: de M 3 a M18
Solo para paso de rosca a la derecha. Caja de plástico de almacenamiento.

Información técnica


Atributos
Número de elementos5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,38 Sin IVA
/ unidad
51,28 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días