JUEGO EXTRACTOR FACOM 285.JS5
285.J - Juego de extractores de espárragos, paso a derecha
Ver información técnicaReferencias
Facom:285.JS5
Rubix:849221505999
EAN:3148515403002

Detalles de producto : JUEGO EXTRACTOR FACOM 285.JS5
• 285.J10: Juego de 5 extractores de espárragos, 5 brocas cónicas adaptadas y un giramachos a izquierdas 831.1 (empleo sólo con los 4 extractores pequeños). • 285.JS10: Juego de 5 extractores de espárragos y 5 brocas cónicas adaptadas presentados en soporte. • 285.JS5: Juego de 5 extractores de espárragos presentados en soporte. • Suministrados en caja de plástico BP.102 (204 x 122 x 52 mm). Bandeja PL.464.
JUEGO EXTR.ESPARRAGOS DIAM.3 A 18MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 180 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 100x70x25 mm |
| Peso con embalaje | 177 g |
| Número de elementos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,57 € Sin IVA
/ unidad
68,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días