Referencias
Knipex:00 20 18
Rubix:799299907000
EAN:4003773033073

Detalles de producto : JUEGO ALICATE ELECTRONICA 8 PZ
Juego de herramientas para electrónica
Características: suministro en práctico maletín de plástico resistente a los golpes con forro de espuma.
Aplicación: para los trabajos de montaje de máxima precisión en lugares de difícil acceso en el ámbito de la electrónica y de la mecánica de precisión.
Contenido del juego:
1 alicate de presión, mordazas semi-redondas, 115 mm
1 cortaalambres, con bisel pequeño, 115 mm
1 destornillador plano, 2,5 x 0,4 x 80 mm
1 destornillador plano, 3,0 x 0,5 x 80 mm
1 destornillador plano, 3,5 x 0,6 x 80 mm
1 destornillador plano, 4,0 x 0,8 x 80 mm
1 destornillador de estrella, PH 0 x 60 mm
1 destornillador de estrella, PH 1 x 80 mm
Características: suministro en práctico maletín de plástico resistente a los golpes con forro de espuma.
Aplicación: para los trabajos de montaje de máxima precisión en lugares de difícil acceso en el ámbito de la electrónica y de la mecánica de precisión.
Contenido del juego:
1 alicate de presión, mordazas semi-redondas, 115 mm
1 cortaalambres, con bisel pequeño, 115 mm
1 destornillador plano, 2,5 x 0,4 x 80 mm
1 destornillador plano, 3,0 x 0,5 x 80 mm
1 destornillador plano, 3,5 x 0,6 x 80 mm
1 destornillador plano, 4,0 x 0,8 x 80 mm
1 destornillador de estrella, PH 0 x 60 mm
1 destornillador de estrella, PH 1 x 80 mm
8 partes, contiene 2 alicates de electrónica y 6 destornilladores de eléctrónica. Práctico maletín, plástico resistente a los golpes, con alojamiento de espuma.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x155x40 mm |
|---|---|
| Número de elementos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,72 € Sin IVA
/ unidad
257,39 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días