5/SPB 2800

KB 5-SPB

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:5-SPB 2800
Rubix:798767484000
fabricante:1592011
EAN:4014486200584
brand logo
Resumen técnico
Perfilspb
Longitud indicativa2800 mm
Número de nervaduras5
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 5/SPB 2800


Los kraftbands OPTIBELT KB SK están formados por correas en V individuales de alta calidad que están conectadas entre sí mediante una banda de unión. Según la aplicación, pueden utilizarse hasta 5 correas en V de cuña por kraftband. En casos especiales, están disponibles kraftbands con más de 5 correas. Al utilizar varios kraftbands por transmisión, debe especificarse la combinación de juegos.
Kraftbands con correas en V de cuña

Información técnica


Atributos
Peso neto3654 g
Perfilspb
Longitud indicativa2800 mm
Número de nervaduras5
Altura15.6 mm
Anchura superior95 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
482,72 Sin IVA
/ unidad
584,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días