Referencias
Optibelt:3-SPC 8000
Rubix:798489067000
fabricante:1631726
EAN:4014486421460






Resumen técnico
| Perfil | spc |
|---|---|
| Longitud indicativa | 8000 mm |
| Número de nervaduras | 3 |
Detalles de producto : 3/SPC 8000
Las correas gemelas optibelt KB SK están constituidas por correas trapezoidales unitarias de alta calidad unidas entre sí por una banda de fuerza. Según la aplicación, se emplean hasta cinco correas trapezoidales estrechas o estándar para formar una correa gemela. En casos particulares, también se pueden suministrar correas gemelas que comprenden más de cinco correas. Cuando se utilizan varias correas gemelas en una misma transmisión, es necesario emparejar las correas. Las correas gemelas optibelt KB SK se emplean principalmente en caso de fuertes golpes de carga, grandes entrecentros con poleas de pequeño diámetro y para ejes verticales.
Kraftbands with Wedge Belts
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13320 g |
|---|---|
| Perfil | spc |
| Longitud indicativa | 8000 mm |
| Número de nervaduras | 3 |
| Altura | 22.6 mm |
| Anchura superior | 76.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1313,62 € Sin IVA
/ unidad
1589,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días