Referencias
Gates:XPZ1150/2 POWERBAND QP4
Rubix:798580532000
fabricante:968311502
EAN:5414465984495


Resumen técnico
| Perfil | xpz |
|---|---|
| Longitud indicativa | 1150 mm |
| Número de nervaduras | 2 |
Documentos
Detalles de producto : XPZ 1150/2 POWERBAND QUADPOWER 4
Mediante el uso de la innovadora tecnología de cordón de estiramiento mínimo, las Gates® Quad-Power® 4 correas en V sin banda son libres de mantenimiento. A diferencia de las correas convencionales, la correa en V Quad-Power® 4 no sufre una pérdida de tensión significativa en las primeras horas tras la instalación. Por lo tanto, no es necesario un periodo de rodaje ni un reajuste de tensión. Esta nueva generación de correas EPDM libres de mantenimiento está diseñada para prolongar la vida útil del producto y eliminar costosos tiempos de inactividad por reajuste de tensión, reparación y sustitución.
Cualidades
•Estáticamente conductora (ISO 1813) y puede utilizarse como tal en las condiciones descritas en la Directiva 2014/34/EU - ATEX
•Capa de adherencia azul para una unión extra fuerte entre los cordones de tracción y la mezcla de caucho
•Sistema Match: todas las medidas cumplen las tolerancias Gates UNISET; pueden instalarse sin emparejamiento
•Ajuste perfecto en poleas en V ISO/DIN estándar y 3VX/5VX para ranuras de polea RMA
•Perfil de muesca optimizado para reducir la tensión de flexión y mejorar la eficiencia
•Marca claramente visible para una fácil identificación
•Cumple con REACH y RoHS 2
•Eficiencia energética de hasta el 98%
•Menos reemplazos
•Mayor rendimiento
•Correa libre de halógenos
•Menos tiempo de inactividad
•Compuesto de caucho EPDM para una larga vida útil y una correa resistente al desgaste a temperaturas extremas
•Los cordones de tracción de poliéster con mínima elongación proporcionan una tensión estable durante toda la vida útil
•Correa en V libre de mantenimiento con alta estabilidad en las transmisiones más exigentes
•Capa de adherencia azul para una unión extra fuerte entre los cordones de tracción y la mezcla de caucho
•Sistema Match: todas las medidas cumplen las tolerancias Gates UNISET; pueden instalarse sin emparejamiento
•Ajuste perfecto en poleas en V ISO/DIN estándar y 3VX/5VX para ranuras de polea RMA
•Perfil de muesca optimizado para reducir la tensión de flexión y mejorar la eficiencia
•Marca claramente visible para una fácil identificación
•Cumple con REACH y RoHS 2
•Eficiencia energética de hasta el 98%
•Menos reemplazos
•Mayor rendimiento
•Correa libre de halógenos
•Menos tiempo de inactividad
•Compuesto de caucho EPDM para una larga vida útil y una correa resistente al desgaste a temperaturas extremas
•Los cordones de tracción de poliéster con mínima elongación proporcionan una tensión estable durante toda la vida útil
•Correa en V libre de mantenimiento con alta estabilidad en las transmisiones más exigentes
Información técnica
Atributos
| Perfil | xpz |
|---|---|
| Longitud indicativa | 1150 mm |
| Número de nervaduras | 2 |
| Altura | 8 mm |
| Anchura superior | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,34 € Sin IVA
/ unidad
60,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días