KATI BLITZ COMPACT 2,0 50M

Kati Blitz Compact 2.0

Ver información técnica

Referencias

Katimex:101650
Rubix:799296632000
fabricante:101650
EAN:4044489016509
brand logo

Detalles de producto : KATI BLITZ COMPACT 2,0 50M


Sistema pasacables Kati® Blitz compact 2.0

Características: cinta pasacables de fibra de vidrio Polykat® de Ø 3 mm estable ante empujones en una carcasa de plástico resistente a los golpes con compartimento para accesorios. Los casquillos iniciales 2.0 están pegados en ambos extremos de la cinta: riesgo de rotura de cinta reducido y pequeños radios de curvado de hasta 30 mm . Mediante una rosca M5 también se pueden enroscar ligeramente los tiracables, las cabezas de tracción o de guiado.

Aplicación: para la introducción de cables en tubos vacíos y sistemas de tubos ocupados incluso bajo las condiciones más difíciles.
Enrollar las cintas mediante la manivela. Suministro incl. 5 cabezas de tracción de Ø 6 mm, funda de pasacables con compensación de torsión para cable de Ø 6–9 mm, 2 casquillos iniciales, 3 casquillos de unión, adhesivo especial y 2 sondas flexi de Ø 7; 10 mm.

Información técnica


Atributos
200,68 € Sin IVA
/ unidad
242,82 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días