Referencias
Norton:69957375532
Rubix:799227487000
EAN:5903112906558

Detalles de producto : HANDY ROLL K20N 25 MT X 38 MM P220
Diseñados para ofrecer flexibilidad y un corte rápido, los prácticos rollos de tela se rasgan de forma limpia y recta sin desprenderse y se envasan en un dispensador protector para evitar residuos y daños.
Rollo Handy - Norton K20N - 38mm x25m Gr220
Cualidades
Grano de óxido de aluminio para un corte rápido, un buen arranque de material y una excelente relación calidad/precio
Buena elección para aplicaciones de pequeño volumen en metal y madera
Superior conformabilidad a superficies planas y complejas y mejores acabados
Unidad dispensadora para un fácil almacenamiento y protección del producto
.
Buena elección para aplicaciones de pequeño volumen en metal y madera
Superior conformabilidad a superficies planas y complejas y mejores acabados
Unidad dispensadora para un fácil almacenamiento y protección del producto
.
Aplicaciones
Lijado
Información técnica
Atributos
| Longitud | 25 mm |
|---|---|
| Anchura | 38 mm |
| Grano | 220 |
| Aplicación | retirada de material |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,48 € Sin IVA
/ unidad
24,78 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días