Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49344930
Rubix:799071668000
fabricante:OR 80 X 3 EPDM 70 291


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 3 mm |
| Material | epdm |
Detalles de producto : OR 80,00 3,00 70 EPDM 291
Según DIN ISO 3601: anillo continuo, de forma circular con sección transversal circular
Juntas tóricas EPDM 70 Shore
Cualidades
De uso universal
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 3 mm |
| Material | epdm |
| Dureza Shore A | 70 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,25 € Sin IVA
/ unidad
24,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días