OR 83,00X5,50 72NBR 446126

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:446126
Rubix:798389334000
fabricante:446126
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior83 mm
Diámetro seccional5.5 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 83,00X5,50 72NBR 446126


Una junta tórica es un anillo de cierre redondo sin fin con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - contra medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el grosor del anillo.
OF 83,00 5,50 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para poder cubrir la mayor variedad posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto7,984 g
Diámetro interior83 mm
Diámetro seccional5.5 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
Número de elementos1
36,59 € Sin IVA
/ unidad
44,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días