Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:449597
Rubix:090005004038
fabricante:O10


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 5 mm |
| Material | fkm/fpm |
Documentos
Detalles de producto : OR 90,00X5,00 80 FPM 449597
Las juntas tóricas son anillos de estanqueidad continuos con una sección transversal circular. Se utilizan principalmente para el sellado de piezas de máquina inmóviles —caso estático— frente a medios tanto líquidos como gaseosos. En determinadas circunstancias también es posible su uso como elemento de estanqueidad dinámico en movimientos axiales, rotatorios u oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica están determinadas por el diámetro interior y el grosor del anillo, y estas dimensiones constituyen los datos característicos de la junta tórica.
OR 90,00 5,00 80 FKM 610
Cualidades
La característica de la junta tórica es su versatilidad. Para abarcar el mayor espectro posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados. La producción se realiza según DIN3771-parte 1, calidad "N".
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12,293 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro seccional | 5 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Dureza Shore A | 80 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,46 € Sin IVA
/ unidad
102,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días