OR 33,00X3,50 72 NBR 447601

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:447601
Rubix:033003500038
fabricante:447601
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior33 mm
Diámetro seccional3.5 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 33,00X3,50 72 NBR 447601


Un O-ring es un anillo de estanqueidad continuo y de sección transversal circular. Los O-rings se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - caso estático - frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, de rotación y oscilación. Las dimensiones de un O-ring se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 33,00 3,50 72 NBR 872

Cualidades

La producción de los O-rings se realiza según DIN 3771-Part 1, Calidad "N". Con el fin de cubrir el mayor rango posible de aplicaciones técnicas, los O-rings se suministran en 5 calidades de material distintas - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para O-rings están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto1,333 g
Diámetro interior33 mm
Diámetro seccional3.5 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
12,86 € Sin IVA
/ unidad
15,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días