OR 15,00 2,00 75 FKM FP7518

Juntas tóricas FKM

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:49431860
Rubix:799073228000
fabricante:49431860
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Diámetro seccional2 mm
Materialfkm/fpm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : OR 15,00 2,00 75 FKM FP7518


Las juntas tóricas son anillos cerrados de sección transversal circular. Se fabrican por vulcanización en moldes como un anillo completo. La función de sellado de la junta tórica se consigue mediante la deformación de la sección transversal cuando se instala y se comprime en su alojamiento. La junta tórica puede comprimirse tanto radial como axialmente en su alojamiento de instalación. En condiciones de funcionamiento, la presión ejercida por los medios refuerza la función de sellado, ya que bajo presión el material elastomérico actúa como un fluido incompresible.

Aplicaciones

Las juntas tóricas se utilizan predominantemente para el sellado de componentes de máquinas y sistemas no móviles (aplicación estática) y de medios en forma líquida y gaseosa, por ejemplo, juntas de brida y tapas, conexiones de tubo roscadas y la culata y el fondo del cilindro en cilindros hidráulicos. Bajo ciertas condiciones también es posible emplear juntas tóricas con movimientos alternativos, rotativos y helicoidales (aplicación dinámica). Si el alojamiento de instalación está correctamente acabado, el diseño constructivo es el adecuado y se seleccionan los materiales apropiados, es posible sellar presiones de hasta 1000 bar, empleando anillos de apoyo cuando sea necesario. Las juntas tóricas se utilizan en muchos sectores, como la hidráulica, la neumática, aplicaciones de vacío, la industria de accesorios, la industria del automóvil y en la ingeniería de planta y mecánica.

Información técnica


Atributos
Peso neto1 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro seccional2 mm
Materialfkm/fpm
Dureza Shore A75 Shore
2,22 € Sin IVA
/ unidad
2,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días