Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:449389
Rubix:798481293000
fabricante:449389


Resumen técnico
| Diámetro interior | 7 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 2 mm |
| Material | fkm/fpm |
Documentos
Detalles de producto : OR 7,00X2,00 80 FPM 449389
Una junta tórica es un anillo de sellado circular sin fin y de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios - caso estático - frente a medios fluidos y gaseosos. En ciertas condiciones, también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, de rotación y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 7,00 2,00 80 FKM 610
Cualidades
La fabricación de las juntas tóricas se realiza de acuerdo con DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir el mayor espectro posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,186 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 7 mm |
| Diámetro seccional | 2 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Dureza Shore A | 80 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,91 € Sin IVA
/ unidad
16,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días